Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00070037 00070037 UV-Filter 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X82369
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070037
EAN/GTIN:
     4007249700377
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter 37mm
kamera schutzfilter
Sperrt UV-Strahlen und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken. Farbneutral. Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite. Güteklasse (Glas): optisches Glas. Bildwirkung:. Klare, scharfe Aufnahmen. Reduziert Dunst und verhindert Unschärfen. Technische Eigenschaften:. Frontgewinde: ja. Fassungsstärke: 5 mm. Glasart: optisches Glas. Metallfassung: Schwarz. Vergütung: Vergütet
Lieferumfang:
- 1 UV-Filter
- 1 Filterbox
Weitere Informationen:
Filtergewinde:
37 mm
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: Hama, 70037, Abdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 12,65*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,66*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 22,60*
€ 3,50*
ab € 21,34*
€ 29,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.