Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG 9920 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 47kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMEG
OMEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066700
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     9920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
OMEG 9920 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 47kΩ

OMEG 9920 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 47k? 1St.

47 k?
logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 47 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Achs-Länge: 50 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 9920
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 9920
EAN: - - - - - - - - -
Nennstrom: 16 A.

Lieferumfang: 9920.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, OMEG, 9920, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 6,14*
1
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 6,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.