Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery EVX 12200 EVX12200 Bleiakku 12V 20Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 181 x 167 x 76mm M5-Schraubanschluss Zyklenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB
CSB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067225
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     X843231
EAN/GTIN:
     4260030443031
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
CSB Battery EVX 12200 EVX12200 Bleiakku 12V 20Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 181 x 167 x 76mm M5-Schraubanschluss Zyklenfest

Zyklenfest und Wartungsfrei
Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
Geringer Innenwiderstand

Die EVX-Serie wurde speziell für zyklischen Betrieb entwickelt und findet z.B. in Elektromobilität, Golf-Cars, Maschinen, Werkzeuge und vielen weiteren ihre Einsatzmöglichkeiten. Hochwertige Materialien für lange Lebensdaue rund hohe Zuverlässigkeit.

Zyklenfest · Wartungsfrei · Auslaufsicher · Isolierte Dichtung · Lageunabhängig einsetzbar · Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit · Geringe Selbstentladung · Geringer Innenwiderstand · UL1989-geprüft · Hochwertige Materialien · Entspricht der IATA/ICAO-Sondervorschrift A67 · Klassifiziert nach MG Amendment 27

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 20 Ah
Besonderheiten: Zyklenfest + Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Poltyp: I1
Anschluss: M5-Schraubanschluss
Breite: 181 mm
Höhe: 167 mm
Länge (Tiefe): 76 mm
Gewicht: 6.7 kg
Herst.-Teilenr.: EVX12200
Typ: EVX 12200
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: EVX12200
EAN: 4260030443031
Temperaturbereich -15 bis +50 °C
Innenwiderstand 12.5 m?
Max. Entladestrom 230 A
Max. Ladestrom 6 A

Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 20ah, blei akku, blei-akku 12v, CSB Battery, EVX12200, EVX 12200, Blei Akkus, Blei Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,63*
€ 81,85*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 63,34*
€ 81,87*
Lager 1039
18
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 173,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.