Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB EVX12200 Bleiakku 12 Volt, 20Ah Zyklenfester-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVX12200 Blei-Akku 12V 20Ah
EVX12200 Blei-Akku 12V 20Ah
EVX12200 Blei-Akku 12V 20Ah
EVX12200 Blei-Akku 12V 20Ah
Artikel-Nr.:
     932-16166
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     EVX12200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
CSB EVX12200 Bleiakku 12 Volt, 20Ah Zyklenfester-Akku
EVX12200 Blei-Akku 12V 20Ah

Der EVX12200 Bleiakku von CSB ist zyklenfest und dennoch auch standby-tauglich.

Technische Angaben:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 20 Ah
Akku-System: Pb
Länge: 181 mm
Breite: 76 mm
Höhe: 167 mm
Gewicht: 6,7 kg
Anschluss: M5 Innengewinde

Hersteller: CSB
Hersteller-Nummer: EVX12200

  • zyklenfester AGM Akku
  • geeignet für Standby-Betrieb
  • geeignet als Antriebsbatterie
  • bewährter Qualitätsakku
  • 12 Volt, 20 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 20ah, blei akku, blei-akku 12v, CSB Bleiakku, CSB EVX12200 Bleiakku 12 Volt, 20Ah Zyklenfester-Akku, EVX12200 Blei-Akku 12V 20Ah, CSB Bleiakku EVX12200 EVX12200, akku, 5956 5956
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,63*
€ 81,85*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 63,34*
€ 81,87*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 173,55*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.