Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910068103 Herst.-Nr.: 01909160 EAN/GTIN: 4040674105942 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Matador 01909160 Ring-Maulschlüssel-Satz 16teilig 6 - 32mm Satz Ringmaulschlüssel, 16-tlg., gekröpft, metrisch. Inhalt: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Klassischer Schraubenschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten (1 Abmessung pro Schlüssel). Mit gekröpfter und polierter Ringseite. Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen. Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse. Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel. Maulstellung 15° abgewinkelt. Praxiserprobte Zusammenstellung von gekröpften Ringmaulschlüsseln. Alle wichtigen Größen in einem Satz. Kategorie: Ring-Maulschlüssel-Satz Schlüsselweite (Metrisch): 6 - 32 mm Schlüsselweite (Metrisch): 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 17 + 19 + 22 + 24 + 27 + 30 + 32 mm Material: Chrom-Vanadium Stahl Material-Eigenschaft: matt verchromt Produkt-Art: Ring-Maulschlüssel-Satz Hersteller-Nr.: 01909160 EAN: 4040674105942 Ausführung: Gekröpft
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Matador, 01909160, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel, Ring-maulschluessel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 68,63* | € 87,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,96* | € 108,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,36* | € 110,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 157,69* | € 192,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,69* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|