Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.2038.02 Timer Weiß digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068118
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2038.02
EAN/GTIN:
     4009816030504
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
TFA Dostmann 38.2038.02 Timer Weiß digital

Extra-lauter Alarm
Schnelle und einfache Zeiteingabe
Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist der perfekte Begleiter im Alltag.
Er verschafft Ihnen das perfekte Frühstücksei, timt Ihre Trainingseinheiten oder hilft Ihnen beim Zeitmanagement im Beruf.
Mit den Knöpfen unter dem Display lässt sich die richtige Zeit schnell und unkompliziert einstellen. Dank des extra lauten Alarms werden Sie zuverlässig erinnert.
Der Timer kann auf verschiedenste Weisen befestigt werden: mit Magnet, Ständer, Klipp oder Aufhänger.

Großes, gut ablesbares Display
Einfache und schnelle Zeiteingabe
Befestigung m. Magnet, Klipp, Ständer o. Aufhänger
Extra-lauter Alarm
Zeit bis 99 min, 50 sek

Timer: 99 min, 50 sec
Gewicht: 66 g
Länge (Tiefe): 17 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Timer
Uhren-Besonderheiten: 1 Timerzeit + Extra lauter Weckton
Funktionen: Countdown/Timer
Anzeige: digital
Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art: Timer
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 38.2038.02
EAN: 4009816030504
Ausführung: Abgewinkelt mit Umschalthebel

Lieferumfang: Timer + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Eieruhr, Kurzzeitmesser, Kurzzeitwecker, Küchentimer, Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, 4009816030504, TFA Dostmann, 38.2038.02, Sanduhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,66*
€ 18,90*
ab € 6,92*
€ 13,67*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 15,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 15,92*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 21,95*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.