Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.2038.02 Timer Weiß digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X881041
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2038.02
EAN/GTIN:
     4009816030504
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist der perfekte Begleiter im Alltag.
Er verschafft Ihnen das perfekte Frühstücksei, timt Ihre Trainingseinheiten oder hilft Ihnen beim Zeitmanagement im Beruf.
Mit den Knöpfen unter dem Display lässt sich die richtige Zeit schnell und unkompliziert einstellen. Dank des extra lauten Alarms werden Sie zuverlässig erinnert.
Der Timer kann auf verschiedenste Weisen befestigt werden: mit Magnet, Ständer, Klipp oder Aufhänger.
Features:
Extra-lauter Alarm
Schnelle und einfache Zeiteingabe
Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse
Lieferumfang:
Timer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
weiß
Breite:
90 mm
Gewicht:
66 g
Anzeige:
digital
Timer:
99 min, 50 sec
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit + Extra lauter Weckton
Herstellerfarbe:
Weiß
Funktionen:
Countdown/Timer
Produkt-Art:
Timer
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 13,60*
€ 18,90*
ab € 6,87*
€ 13,61*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 15,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 15,88*
7 Tage
74
€ 6,99*
ab € 22,10*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.