Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646576 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068607
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6646576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646576 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Weiß

Weiß
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)

Universell einsetzbare Kabelhalter mit sehr guter Klebefestigkeit. Das Kabel wird einfach eingedrückt.

Kategorie: Kabelhalter
Befestigungsart: selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich: 8 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 8 mm
Material: PVC
Herstellerfarbe: Weiß
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33.60 mm
Höhe: 15 mm
Typ: TC-6646576
Produkt-Art: Kabelhalter
Herst.-Teilenr.: TC-6646576
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: TC-6646576
EAN: - - - - - - - - -
Kopf abgewinkelt 15° und 75°

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, TC-6646576, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,80*
2 Tage
540
1
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,81*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.