Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646588 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068610
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6646588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646588 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Transparent

Transparent
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)

Universell einsetzbare Kabelhalter mit sehr guter Klebefestigkeit. Das Kabel wird einfach eingedrückt.

Kategorie: Kabelhalter
Befestigungsart: selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich: 8 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 8 mm
Material: PVC
Herstellerfarbe: Transparent
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40.5 mm
Höhe: 26.50 mm
Typ: TC-6646588
Produkt-Art: Kabelhalter
Herst.-Teilenr.: TC-6646588
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: TC-6646588
EAN: - - - - - - - - -
Kopf abgewinkelt 15° und 75°

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, TC-6646588, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,33*
2 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,34*
Lager 1039
41
5
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 5,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.