Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646548 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068617
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6646548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
5er Pack TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646548 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Grau

Grau
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)

Kategorie: Kabelhalter
Befestigungsart: selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich: 8 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 8 mm
Material: PVC
Herstellerfarbe: Grau
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Höhe: 10 mm
Typ: TC-6646548
Länge (Tiefe): 66.50 mm
Breite: 28 mm
Produkt-Art: Kabelhalter
Herst.-Teilenr.: TC-6646548
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: TC-6646548
EAN: - - - - - - - - -
Kopf abgewinkelt 15° und 75°

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, TC-6646548, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,66*
1 Tag
111
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,68*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,50*
€ 27,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.