Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 325-6tt CEE Anbaudose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068846
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     325-6tt
EAN/GTIN:
     9003399581816
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
PCE 325-6tt CEE Anbaudose 32A 5polig 400V 1St.

IP44
Schraubenlose Anschlusstechnik

Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fingerdruck schließen.

Kategorie: CEE Anbaudose
Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 32 A
Anschluss A: Schraubenlose Klemme
Anschluss B: CEE-Kupplung
Adern: 5
Ausführung: gerade
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Anbaudose
Hersteller-Nr.: 325-6tt
EAN: 9003399581816
Für Leitungsquerschnitte bis 6 mm² flexibel, bis 10 mm² eindrähtig

Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, 9003399581816, PCE, 325-6tt, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 17,61*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 18,64*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 23,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.