Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 325-6tt CEE Anbaudose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91729
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     325-6tt
EAN/GTIN:
     9003399581816
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fingerdruck schließen.
Features:
IP44
Schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 17,61*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 18,64*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 23,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.