Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE venttechnik 215-6ttx CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068848
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     215-6ttx
EAN/GTIN:
     9003399786303
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
PCE venttechnik 215-6ttx CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.

IP44

Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung und schraubenloser Anschlusstechnik der Leitung.

Kategorie: CEE Kupplung
Besonderheiten: Event + schraublose Anschlussklemmen
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Schraubenlose Klemme
Anschluss B: CEE-Kupplung
Adern: 5
Ausführung: schraubenlose Klemmen
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Kupplung
Hersteller-Nr.: 215-6ttx
EAN: 9003399786303
Für Leitungsquerschnitte bis 6 mm² flexibel, bis 10 mm² eindrähtig

Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399786303, PCE, 215-6ttx, venttechnik, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,61*
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,47*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 19,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,48*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.