Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE venttechnik 215-6ttx CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91731
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     215-6ttx
EAN/GTIN:
     9003399786303
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung und schraubenloser Anschlusstechnik der Leitung.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
schraubenlose Klemmen
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Event + schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, venttechnik, Kraftsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,60*
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,43*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 19,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.