Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 362.410 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIROX
SIROX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069342
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     362.410
EAN/GTIN:
     4028232003855
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
SIROX 362.410 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: CEE-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: CEE-Kupplung
Kabel-Typ: H07RN-F 5G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 400 V
Einsatzort: Außenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Farbe: schwarz
Nennstrom: 16 A
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Länge (Tiefe): 10 m
Gewicht: 2.5 kg
Hersteller-Nr.: 362.410
EAN: 4028232003855
Schnittstelle PC-Anschluss: USB 3.0 Stecker Typ A

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,96*
€ 45,34*
4 Tage
171
€ 6,00*
ab € 33,92*
€ 45,35*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 56,38*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 63,43*
€ 82,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.