Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
CEE-Verl. H07RN-F 5G1,5, 10m 16A, 400V, 5-polig, 6h,schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-362.410
Hersteller:
Sirox
Herst.-Nr.:
362.410
EAN/GTIN:
4028232436028
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
direkt vom Hersteller
individuelle Sonderausführungen lieferbar: Heute angefragt - heute angeboten
stückgeprüft
auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Eitiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Typ etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich
mit montiertem Klettband
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Material:
Gummi
Nennspannung:
400 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
11.5 mm | 15.0 mm
... >
Verlängerungen
>
SIROX® CEE-Verlängerungen H07RN-F
>
SIROX® CEE-Verlängerung 16 A H07RN-F
Weitere Suchbegriffe:
Gummiverlängerungskabel
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
,
cee-verlängerungsleitung 10m
,
cee verlängerungsleitung
,
Flachleitung
,
Konfektionierte Leitung
,
Leitung
,
SCHUKO-Zuleitung
,
Anschlussschnur
,
Euro-Verlängerung
,
Geräteanschlussleitung
,
Kaltgeräteverlängerung
,
Kaltgeräte-Verlängerung
,
Netzanschlusskabel
,
Netzanschlussleitung
,
Netzkabel
,
Stromkabel
,
Zuleitung
,
Kleingerätezuleitung
,
CEE-Verlängerung
,
CEE-Verlängerungskabel
,
Gummi-Verlängerung
,
Verlängerungen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,96*
€ 45,34*
Lager 6186
4 Tage
171
€ 6,00*
ab € 33,92*
€ 45,35*
Lager 102
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 56,38*
Lager 1039
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 63,43*
€ 82,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6186
Versand:
Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6186
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen