Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Iduino SE057 LED-Modul


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070323
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     SE057
EAN/GTIN:
     4053199514748
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul
5er Pack Iduino SE057 LED-Modul

Iduino SE057 LED-Modul

Hochwertiges Modul, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar.

Kategorie: LED-Modul
Ausführung: Zweifarben-LED-Modul 5 mm
Hersteller-Nr.: SE057
EAN: 4053199514748
Material: Zink Druckguss, vernickelt
Betriebstemperatur: -40° - +70°
Betriebs-Luftfeuchte: 10% - 90% RH
Lagertemperatur: -40° - +70°
Lager-Luftfeuchte: 10% - 90% RH

Weitere Suchbegriffe: Iduino, SE057, "SE057", Zweifarben-LED-Modul 5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,95*
1 Tag
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,96*
Lager 1039
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 31,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
A000053
ab € 14,59*
Sonstiges
Arduino
A000062
ab € 38,31*
Sonstiges
Arduino
A000067
ab € 26,70*
Sonstiges
Arduino
A000073
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.