Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Iduino SE043 Druckschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Iduino
Iduino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070326
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     SE043
EAN/GTIN:
     4053199514731
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
drucktaster
5er Pack Iduino SE043 Druckschalter

Iduino SE043 Druckschalter

Hochwertiges Modul, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar.

Kategorie: Druckschalter
Ausführung: Tastenschalter-Modul
Betriebsspannung: 5 V/DC
Hersteller-Nr.: SE043
EAN: 4053199514731
Material: Zink Druckguss, vernickelt
Betriebstemperatur: -40° - +70°
Betriebs-Luftfeuchte: 10% - 90% RH
Lagertemperatur: -40° - +70°
Lager-Luftfeuchte: 10% - 90% RH

Weitere Suchbegriffe: Iduino, SE043, "SE043", Tastenschalter-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,63*
1 Tag
65
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 1039
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 29,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
A000053
ab € 14,59*
Sonstiges
Arduino
A000062
ab € 38,31*
Sonstiges
Arduino
A000067
ab € 26,70*
Sonstiges
Arduino
A000073
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.