Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M229 Marderabwehr mit Hochspannungsplättchen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kemo
Kemo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070513
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M229
EAN/GTIN:
     4024028032290
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo M229 Marderabwehr mit Hochspannungsplättchen 1St.

Hochfrequenztöne, blinkende LED‘s und 6 doppelte Hochspannungs-Kontaktplatten
Vibrationsschalter der die Marderscheuche bei laufendem Motor abschaltet
Variierender Frequenz gegen Gewöhnung

Maßstäbe in der Marderabwehr!
Dieser hochwertige und zuverlässige Marderschreck ist sowohl in Fahrzeugen als auch zu Hause verwendbar. Hochfrequenztöne, blinkende LED‘s und 6 doppelte Hochspannungs-Kontaktplatten mit Plus + Minus Anschluss ermöglichen einen effektiven Schutz vor Beschädigungen. Die Hochfrequenz-Scheuchsignale kommen unregelmäßig und in zufallsbedingten Abständen, um eine Gewöhnung zu vermeiden. Die 2-poligen, doppelten Kontaktplatten sorgen dafür, dass der Marder auf jeden Fall einen elektrischen Schock bekommt. So kann z.B. der Motorraum eines Fahrzeugs, das Carport, das Gartenhaus oder gezielt an Zugängen im Hausdach das Gerät angebracht werden. Somit vergrämen Sie das Tier effektiv bevor es zu Beschädigungen kommt.

Ultraschall Sinusförmig, zufallsbedingt unterbrechend und variierender Frequenz gegen Gewöhnung · Microprozessorgesteuert · Vibrationsschalter der die Marderscheuche bei laufendem Motor abschaltet und in der Parkstellung wieder aktiviert · LED-Anzeige blinkend zur Kontrolle des Ultraschalls, Hochspannung + Batterie · Hochleistungs-Piezo-Lautsprecher mit gewölbter ALU-Membran zur breitflächigen Schallabstrahlung · E1 zertifizierung · Ein-/Aus-Schalter

Herstellerfarbe: Schwarz
Frequenz: 21 - 24.5 kHz
Funktionsart: Multifrequenz + Strom + LED-Licht
Lautstärke: 105 dB
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: mit Hochspannungsplättchen
Kategorie: Marderabwehr
Breite: 100 mm
Höhe: 43 mm
Produkt-Art: Marderabwehr
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 140 mm
Hersteller-Nr.: M229
EAN: 4024028032290
Abm. Stromplättchen 60 x 60 x 12 mm
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen, oder über Netzteil
Taktabstand 9 - 30 s
Temperaturbereich -20 bis +80 °C

Lieferumfang: Marderscheuche · 6 Kontaktplättchen · Kabel 4 m · Montagematerial · Warnaufkleber · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Kemo, M229, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 126,48*
Frei Haus
ab € 84,20*
€ 128,61*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 168,69*
€ 207,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.