| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X992941 Herst.-Nr.: M229 EAN/GTIN: 4024028032290 |
| |
|
| | |
| Maßstäbe in der Marderabwehr! Dieser hochwertige und zuverlässige Marderschreck ist sowohl in Fahrzeugen als auch zu Hause verwendbar. Hochfrequenztöne, blinkende LED‘s und 6 doppelte Hochspannungs-Kontaktplatten mit Plus + Minus Anschluss ermöglichen einen effektiven Schutz vor Beschädigungen. Die Hochfrequenz-Scheuchsignale kommen unregelmäßig und in zufallsbedingten Abständen, um eine Gewöhnung zu vermeiden. Die 2-poligen, doppelten Kontaktplatten sorgen dafür, dass der Marder auf jeden Fall einen elektrischen Schock bekommt. So kann z.B. der Motorraum eines Fahrzeugs, das Carport, das Gartenhaus oder gezielt an Zugängen im Hausdach das Gerät angebracht werden. Somit vergrämen Sie das Tier effektiv bevor es zu Beschädigungen kommt. Features: Hochfrequenztöne, blinkende LED‘s und 6 doppelte Hochspannungs-Kontaktplatten Vibrationsschalter der die Marderscheuche bei laufendem Motor abschaltet Variierender Frequenz gegen Gewöhnung Lieferumfang: Marderscheuche · 6 Kontaktplättchen · Kabel 4 m · Montagematerial · Warnaufkleber · Anleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 43 mm | Länge: | 140 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 100 mm | Frequenz: | 21 - 24.5 kHz | Funktionsart: | Multifrequenz + Strom + LED-Licht | Besonderheiten: | mit Hochspannungsplättchen | Lautstärke: | 105 dB | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Marderabwehr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,01* | € 126,48* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,20* | € 128,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,69* | € 207,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|