Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-WRS-A1 Schlüsselschalter Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070624
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229092-1
EAN/GTIN:
     4064161270524
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton M22-WRS-A1 Schlüsselschalter Schwarz 1St.

Kategorie: Schlüsselschalter
Herstellerfarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 22.5 mm
Schutzart: IP66
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.7 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Schlüsselschalter
Typ: M22-WRS-A1
Hersteller-Nr.: 229092-1
----------
Einspeisung durch Kabel mit einem Querschnitt von: Maximal 16 mm², Anziehdrehmoment: 1.5 Nm
Ausspeisung durch Kabel mit Querschnitten von: 4 Anschlüsse von 2.5 - 6 mm², Anziehdrehmoment: 0.8 Nm
2 Anschlüsse von 2.5 - 16mm²: Anziehdrehmoment: 1.5 Nm
Verbindung zwischen Verteilern: Durch Kabel mit 6 - 16mm², Anziehdrehmoment: 1.5 Nm
IK-Widerstandsfähigkeit:
Ipk : 2.7 kA, Icw 1s : 1.9 kA

Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Eaton, 229092-1, M22-WRS-A1, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,96*
€ 55,84*
2 Tage
105
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 55,85*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 111,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moeller
216416
ab € 4,01*
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216385
ab € 2,28*
Sonstiges
Eaton
216384
ab € 1,96*
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,78*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.