Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22-ES-MS1 Schaltkastenzubehör Ersatzschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller M22-ES-MS1 Schaltkastenzubehör Ersatzschlüssel
Moeller M22-ES-MS1 Schaltkastenzubehör Ersatzschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34765626
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Ersatzschlüssel Schlüsselschalter
Hilfskontakt
Ersatzschlüssel für Schlüsselschalter AUTO ‐ OFF/RESET ‐ HAND.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Ersatzschlüssel
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216887
ab € 22,87*
Ähnlich
Eaton
216882
ab € 30,68*
Ähnlich
Eaton
216881
ab € 25,30*
Ähnlich
Eaton
216894
ab € 27,22*
Ähnlich
Eaton
216895
ab € 30,64*
Ähnlich
Eaton
216900
ab € 23,41*
Ähnlich
Eaton
216901
ab € 31,04*
Ähnlich
Eaton
229092
ab € 30,38*
Ähnlich
Eaton
229093
ab € 31,24*
Ähnlich
Eaton
M22S-WRS
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.