Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-CLED-B LED-Element Blau 30V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070672
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Eaton M22-CLED-B LED-Element Blau 30V 1St.

Kategorie: LED-Element
Anschluss: Cage Clamp-Anschluss
Leuchtfarbe: Blau
Schaltspannung: 30 V
Schutzart: IP20
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 30 mm
Höhe: 39 mm
Montageart: Frontbefestigung
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: LED-Element
Typ: M22-CLED-B
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 218061
----------
Anschlussart Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
Anschlussquerschnitte: 0.5 - 2.5 mm2
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 500 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V AC
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen): ? 0.8 Nm
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C [tmittel (AC)]: 100000 h
Leistungsaufnahme [Pmax.]: max. 0.26 W
Leuchtmittel: LED
Mit Leuchtmittel: ja
Mit integriertem Vorwiderstand: nein
Mit integrierter Diode: ja
Umgebungstemperatur: - 40 - + 80 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Eaton, 218061, M22-CLED-B
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,44*
€ 6,05*
20
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 7,69*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,13*
€ 7,84*
2 Tage
41
1
€ 6,40*
ab € 6,31*
€ 8,43*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 28,07*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,89*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.