Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Hutschienen-Steckdose ohne Klappdeckel Z-SD230 Reinweiß (RAL 9010) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070695
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266875
EAN/GTIN:
     4015082668754
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Eaton Hutschienen-Steckdose ohne Klappdeckel Z-SD230 Reinweiß (RAL 9010) 1St.

Mit Schnellbefestigung für Hutschiene IEC/EN 60715, Schraubbefestigung möglich. Ausführung gemäß VDE, ÖVE.

Klemmquerschnitt 1 - 2 x 2,5 mm²

Kategorie: Hutschienen-Steckdose ohne Klappdeckel
Typ: ohne Klappdeckel
Typ: Z-SD230
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010)
Schutzart: IP20
Länge (Tiefe): 60 mm
Farbe: weiß
Betriebsspannung (Details): 250 V/AC
Bemessungsstrom: 16 A
Anzahl Teilungen: 2.5
Produkt-Art: Hutschienen-Steckdose ohne Klappdeckel
Bemessungsspannung: 250 V/AC
Hersteller-Nr.: 266875
EAN: 4015082668754
Hersteller: Eaton
Modell: 266875 (Z-SD230)
Anzahl der Steckdosen: 1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2
Ausführung: SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein
Mit Kontroll-Leuchte: nein
Breite in Teilungseinheiten: 2.5

Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, TERKO-Steckdose, reiheneinbausteckdose, 4015082668754, Eaton, 266875, Z-SD230, Hutschienensteckdose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 7,15*
€ 9,78*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,06*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 10,19*
1
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 10,37*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.