Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 2-20P Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing
Axing
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070766
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB 2-20P
EAN/GTIN:
     7611682005752
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Axing BAB 2-20P Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218MHz

Abzweiger 20 dB
Hohe Rückflussdämpfung
Multimedia-tauglich
Ein- und Ausgänge brummentkoppelt

Hohe Intermodulationsfestigkeit · Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2 · Rückflussdämfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220

Teilnehmer: 2
Frequenzbereich: 5 - 1218 MHz
Produkt-Art: Kabel-TV Abzweiger
Höhe: 55 mm
Kategorie: Kabel-TV Abzweiger
Länge (Tiefe): 25 mm
Dämpfung Kabel: 20 dB
Breite: 70 mm
Ausführung: 2-fach
Hersteller-Nr.: BAB2-20P
EAN: 7611682005752
Kontaktbelastung Glüh- und Halogenlampen (230 V AC): 1000 W
Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit EVG: 400 W
Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit KVG: 360 W
Kontaktbelastung Energiesparlampen: 200 W
Kontaktbelastung LED (230 V AC): 200 W
Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit EVG: 200 W
Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit KVG: 400 W
Minimale Schaltlast: 1 W (10 V/10 mA)

Lieferumfang: Abzweiger

Weitere Suchbegriffe: 7611682005752, Axing, BAB 2-20P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 5,67*
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 5,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,73*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,54*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.