Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 2-20P Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611670-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB 2-20P
EAN/GTIN:
     7611682005752
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Axing BAB 2-20P Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218 MHz

Axing BAB 2-20P Abzweiger

Abzweiger 20 dB
Hohe Rückflussdämpfung
Multimedia-tauglich
Ein- und Ausgänge brummentkoppelt

Ausstattung:
Hohe Intermodulationsfestigkeit · Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2 · Rückflussdämfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Verteiler): 2-fach · Dämpfung Kabel: 20 dB · Frequenzbereich Antennen: 5 - 1218 MHz · Produkt-Art: Kabel-TV Abzweiger · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Teilnehmer-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Abzweiger

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
5 - 1218 MHz
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 70 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Axing
Ausführung (SAT-Verteiler):
2-fach
Dämpfung Kabel:
20 dB
Teilnehmer-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Kabel-TV Abzweiger
Weitere Suchbegriffe: Axing, BAB 2-20P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,15*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 10,40*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.