Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG MPW18-3-D004 Motorschutzschalter einstellbar 0.4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEG
WEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071413
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12429313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
WEG MPW18-3-D004 Motorschutzschalter einstellbar 0.4A 1St.

Motorschutz-Leistungsschalter Baureihe MPW18 von 0,1 bis 18 A zum Schalten und Schützen von Motoren bis 7,5 kW/415 V. Schutzart IP20, mit Überlast- und Kurzschlussauslösern, phasenausfallempfindlich, temperaturkompensiert und Kurzschlussausschaltevermögen bis 100 kA bzw. eigensicher bis 6,3 A, 10 A 50 kA und von 12 bis 18 A 10 kA.
Geeignet zum Einbau in Installationsverteilern.
Die Motorschutzschalter sind gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660 und verfügen über Hauptschalter- und Trennereigenschaften nach IEC 204/DIN VDE 0113.
Sie erfüllen Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA, GOST und BV.
Der Schutzschalter kann mit frontseitigen (ACBF) oder seitlichen (ACBS) Hilfskontakten, Arbeitsstrom- und Unterspannungsauslösern und Ausgelöstmeldern ausgestattet werden.

Kategorie: Motorschutzschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar
Anschluss: Schraubklemmen
Schaltstrom (min.): 0.25 A
Schaltstrom (max.): 0.4 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP20
Breite: 45 mm
Höhe: 97 mm
Mechanische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Inhalt: 1 St.
Typ: MPW18-3-D004
Frequenz: 50 + 60 Hz
Länge (Tiefe): 77 mm
Produkt-Art: Motorschutzschalter
Frequenz: 50/60 Hz
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 12429313
----------
Einstell-Bereich: 0.25 - 0.4 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 690 V/AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): 6 kV
Einbaulage: beliebig

Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, WEG, 12429313, MPW18-3-D004, 122-0726, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,35*
€ 45,12*
€ 6,90*
ab € 33,65*
€ 45,13*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,20*
€ 45,80*
€ 8,95*
ab € 45,95*
€ 62,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
14890169
ab € 0,84*
Zubehör
WEG
12463886
ab € 4,67*
Zubehör
WEG
ACBS-11
ab € 9,25*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,76*
Zubehör
WEG
TSB
ab € 22,60*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.