Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 6,0-25 mm², schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 6,0-25 mm², schwarz
Anschlussklemme, 6,0-25 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-65P3127
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     14890169
EAN/GTIN:
     7909322228839
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme
Anschlussklemme, 14890169, Weg Anschlussklemme für BBS45, BBS54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussklemme
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
schwarz
Leiterquerschnitt:
6,0-25 mm²
Nennstrom:
63 A
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
14890005
ab € 4,33*
Zubehör
WEG
14890002
ab € 4,71*
Zubehör
WEG
14890006
ab € 5,27*
Zubehör
WEG
14890004
ab € 5,32*
Zubehör
WEG
14890007
ab € 5,82*
Zubehör
WEG
14890108
ab € 6,30*
Zubehör
WEG
BBS45-5
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.