Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy H11 Pure Blue Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eufy
Eufy
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071743
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     Y071752
EAN/GTIN:
     194644019211
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Eufy H11 Pure Blue Akku-Handstaubsauger

Kabelloser Stabstaubsauger
Federleichtes Design ca. 500g
5500Pa Saugkraft
Integrierter Luftreiniger
USB-Ladeport, ideal für Zuhause

Absolute Reinheit - jetzt mit Style!
Wir stellen vor: HomeVac. Die Serie smarter, kompakter Sauger für Ihren Alltag. Gönnen Sie sich dank dem fortschrittlichen Design und hochmodernen Funktionen absolute Effizienz, Bewegungsfreiheit und vor allem Sauberkeit. Stilvoll und zugleich praktisch!
Für überall und jederzeit
Auch wenn HomeVac H11 Pure nur ca. 500 Gramm wiegt, ist Ihr Lieblingshelfer mit starker 5500Pa Saugkraft ausgestattet!
Smartes Luftreinigungssystem
Die integrierte Luftreinigungsfunktion säubert im Nullkommanichts unerwünschte Gerüche oder abgestandene Luft, wie zum Beispiel im Kleiderschrank oder im Auto.
Starke Ausdauer
Nach einem kompletten Aufladen hat HomeVac H11 Pure 13 Minuten lang Power zum Putzen oder ganze 15 Luftreinigungen! Einfach beim Laden per USB aufrecht positionieren.
Mehr als nur Sauber
HomeVac H11 Pure ist außerdem mit einem waschbaren Hocheffizienzfilter ausgerüstet. Kein Krümel ist sicher!
Komfort geht vor
Das stylische, rutschfeste Design liegt bequem in der Hand und dient zugleich auch einer kinderleichten Bedienung.
Blitzschnell angepasst
Für empfindliche Oberflächen einfach den Bürstenaufsatz verwenden.
Extra Sorgfalt
Mit der mitgelieferten Düsenverlängerung wird ab jetzt sogar die entfernteste Wohnzimmerecke und Sofaspalte behandelt.
Bemerkenswerte Reichweite
Ob Katzenhaare, Pflanzenerde oder ein umgekippter Mehlsack - HomeVac H11 Pure hat alles im Griff!

LiIon Akku
Ladezeit ca. 2.5 h
Betriebszeit max. 13 min
Ladeeingang 5 V, 2 A

Leistung (Details): 70 W
Kategorie: Akku-Handstaubsauger
Produkt-Art: Akku-Handstaubsauger
Hersteller-Nr.: T2520G31
EAN: 0194644019211
Hersteller: eufy
Modell: T2520G31 (H11 Pure Blue)
Ø innen: 18 mm

Lieferumfang: H11 Pure Blue + 2in1 Kombidüse + USB-Ladekabel

Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, akku handsauger, 0194644019211, eufy, T2520G31, H11 Pure Blue, Akku Handstaubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 70,20*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 141,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.