Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Eufy HomeVac H11 Pure Beutellos Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92918904
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T2520G31
EAN/GTIN:
     0194644019211
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Autopflege
Ja
Filtersystem
Ja
Geräuschpegel
71 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
13 min
Ladezeit
3.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugleistung
5500 Tag
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Breite
335 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
74 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.9 l
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.