Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKG E3-EN Augenmassagegerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKG
SKG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071987
Hersteller:
     SKG
Herst.-Nr.:
     Y077902
EAN/GTIN:
     6944527436833
Suchbegriffe:
6944527436833
SKG
E3-EN
Massagegeräte
SKG E3-EN Augenmassagegerät Weiß

Kabellos und faltbar
Kompakte und handliche Form
Leicht und leise Anwendung

Mit dem SKG Augenmassagegerät gönnen Sie sich und Ihren Augen eine Auszeit!
Das kabellose und faltbare Augenmassagegerät von SKG ermöglicht es Ihnen jederzeit eine wärmende, entspannende Massage zu genießen - egal ob Zuhause oder auf Reisen. Die dabei verwendeten Shiatsu-Massagetechniken gehen präzise auf die stark beanspruchten Augen- und Schläfenbereiche ein.
Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Modi, um die passende Massage für sich zu genießen:
Aktiver Modus: Luftdruck, Wärmeindikation, Vibration und Musik
Entspannungsmodus: Luftdruck, Wärmeindikation und Musik
Augenpflegemodus: Luftdruck, Vibration und Musik
Schlafmodus: Wärmeindikation und Musik
Dekomprimierender Modus: Luftdruck und Musik
Die integrierten Lautsprecher ermöglichen es Ihnen, während der Massage vorinstallierte Entspannungsmusik oder aber auch per Bluetooth Ihre ganz persönliche Musik zu genießen.
Durch einen verstellbaren Gurt und die angenehmen Materialien wird ein maximaler Tragekomfort garantiert.
Das Augenmassagegerät ist perfekt für Jeden, der seinen stark beanspruchten Augen eine Auszeit gönnen möchte! Trockene und müde Augen, Kopfschmerzen und dunkle Ringe gehören damit der Vergangenheit an!
Einfach aufsetzten, Modus auswählen und die Auszeit genießen!

6 intelligente Massage-Airbags
6 Luftpolster
Shiatsu-Massagetechnologien, um optimal auf den Augen- und Schläfenbereich eingehen zu können
Mikroprozessgesteuerte Massageelementen wie Luftdruck, Vibration, Druckpunktkneten und Wärmekompression
5 Massagemodi
Integrierte BT-Lautsprecher.

Produkt-Art: Augenmassagegerät
Kategorie: Augenmassagegerät
Stromversorgung: akkubetrieben
Herstellerfarbe: Weiß
Schaltstufen: 5
Hersteller-Nr.: E3-EN
EAN: 6944527436833
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6
DIN 61558-2-6
VDE 0570 Teil 2-6.

Lieferumfang: Massagegerät + USB-Kabel + Gel Pads + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Massage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 186,93*
20 Tage
54
€ 4,99*
ab € 181,94*
€ 217,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.