Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKG E3-EN Augenmassagegerät mit Kompresse und Musik – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
SKG E3-EN Massagegerät Auge Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-158016
Hersteller:
     SKG
Herst.-Nr.:
     158016
EAN/GTIN:
     6944527436833
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
SKG E3-EN Augenmassagegerät mit Kompresse und Musik – Weiß

Das Augenmassagegerät SKG E3-EN ist eine ideale Lösung für Menschen, die viele Stunden vor einem Computerbildschirm oder Fernseher verbringen. Wenn Sie unter Brennen, trockenen Augen, Stress, Anspannung, Müdigkeit, Nebenhöhlenschmerzen, Migräne oder Schlaflosigkeit leiden, wurde dieses Produkt genau für Sie entwickelt. Dieses Massagegerät lindert nicht nur Schmerzen und reduziert Ermüdungserscheinungen, sondern reduziert auch Tränensäcke und Augenringe und verleiht Ihnen jeden Tag ein frisches und ausgeruhtes Aussehen.

Die wichtigsten Vorteile des SKG E3-EN Augenmassagegeräts:

Stimuliert Akupressurpunkte um die Augen mit entspannenden Vibrationen und Kompressionsmassage. Das Massagegerät verfügt über 6 zarte Luftkissen, die sich dem Gesicht anpassen. Es kann das Risiko von Schlaflosigkeit deutlich reduzieren und mit einer wärmenden Kompresse auch gegen Augenringe und Tränensäcke helfen. Erzeugt eine konstante, optimale Temperatur (38–42 °C). Es ermöglicht Ihnen, entspannende Musik oder eigene Lieder über Bluetooth abzuspielen. Das Massagegerät verfügt über einen eingebauten Lautsprecher. Es passt sich perfekt der Gesichtsform an. Das Design des Massagegeräts basiert auf einem anatomischen 3D-Modell und verfügt außerdem über einen verstellbaren Riemen. Es ist tragbar und praktisch. Es hat kompakte Abmessungen, lässt sich zusammenklappen und kann bis zu 10 Tage ohne Aufladen mit 15-minütigen Massagen pro Tag betrieben werden.

Spezifikation:

Marke: SKG Modell: E3-EN Steckertyp: USB-C Stromversorgung: 5W (5V / 1A) Batteriekapazität: 1100 mAh Ladezeit: ca. 2,5 Stunden Arbeitszeit: ca. 2,5 Stunden Betriebsarten: Aktiver Modus: Luftdruck + Vibration + heiße Kompresse + Musik Beruhigungsmodus: Luftdruck + heiße Kompresse + Musik Augenpflegemodus: Luftdruck + Vibration + Musik Schlafmodus: heiße Kompresse + Musik Entspannungsmodus: Luftdruck + Musik Anzahl Airbags: 6 Heizpaneel: 38 - 42 ºC Steuerung: über den Knopf am Gehäuse Material: PC, ABS, PU weiße Farbe

Inbegriffen:

1x SKG E3-EN Massagegerät 1x USB-C-Stromkabel 1x Bedienungsanleitung Wohltuend für die Augen

Das SKG E3-EN Massagegerät wurde so konzipiert, dass es sich an die einzigartige Form Ihres Gesichts anpasst und maximalen Komfort während der Massage gewährleistet. Es verfügt über sechs Airbags, die durch entspannende Vibrationen und Kompressionsmassage Akupressurpunkte um die Augen effektiv stimulieren. Diese Technologie lindert nicht nur die Symptome einer Überanstrengung der Augen, sondern reduziert auch die Anspannung und den Stress, die sich nach stundenlanger Arbeit vor einem Computerbildschirm oder Fernseher ansammeln können.

Mit einer wärmenden Kompresse

Das SKG E3-EN Augenmassagegerät ist mit einer integrierten Wärmekompresse ausgestattet, die eine konstante, optimale Temperatur von 38 bis 42 °C aufrechterhält. Diese Funktion ist von entscheidender Bedeutung für Menschen, die mit Nebenhöhlenschmerzen und Schlafproblemen zu kämpfen haben. Die konstante Wärme lindert nicht nur Beschwerden in den Nebenhöhlen, sondern verbessert auch die Blutzirkulation um die Augen, was zu einer besseren Flüssigkeitszufuhr und Augengesundheit beiträgt.

Eine entspannte Siesta dank eingebautem Lautsprecher

Das SKG E3-EN Massagegerät verfügt über einen eingebauten Lautsprecher, mit dem Sie entspannende Musik hören oder Ihre eigenen Lieblingslieder über Bluetooth abspielen können. Dies verleiht Ihren Augenmassagesitzungen eine zusätzliche Dimension der Entspannung und ermöglicht es Ihnen, nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihren Geist zu entspannen.

Anatomische Passform des SKG E3-EN Massagegeräts

Das moderne Design des SKG E3-EN Augenmassagegeräts wurde unter Berücksichtigung der Anatomie des menschlichen Gesichts entwickelt. Das Massagegerät passt sich perfekt an jeden Kopf an und sorgt für einen gleichmäßigen Druck und eine maximale Abdeckung der wichtigsten Punkte rund um die Augen. Mit dem verstellbaren Gurt können Sie das Gerät ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und sorgen so für Komfort und Wirksamkeit der Massage.

Tragbarkeit und langlebiger Akku: Massage, wohin Sie auch gehen

Das Augenmassagegerät SKG E3-EN zeichnet sich nicht nur durch seine fortschrittliche Technologie und Wirksamkeit aus, sondern auch durch seine außergewöhnliche Tragbarkeit. Das Gerät lässt sich leicht in der Mitte zusammenfalten, sodass es auch in einer kleinen Tasche verstaut werden kann. Dieses Design macht das Massagegerät zum idealen Begleiter auf Reisen, bei der Arbeit oder in der Uni. Darüber hinaus ist es mit einem effizienten Akku ausgestattet, der eine Nutzungsdauer von bis zu 10 Tagen ohne Aufladen bei täglichen 15-minütigen Massagesitzungen ermöglicht.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.