Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SAB 2630 S1,9 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072125
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972360700
EAN/GTIN:
     4250260221783
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann SAB 2630 S1,9 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Schwarz 1St.

Schwarz

Nennstrom: 24 A
Typ: SAB 2630 S1,9 Au
Herst.-Teilenr.: 972360700
Produkt-Art: Sicherheits-Laborbuchse
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Farbe: schwarz
Isolierungsart: Vollisoliert
Isolationsmaterial: PA
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Anschluss: Löten
Herstellerfarbe: Schwarz
Stift-Ø: 4 mm
Nennspannung: 1000 V
Kategorie: Sicherheits-Laborbuchse
Hersteller-Nr.: 972360700
EAN: 4250260221783
Wandelt SATA zu 2x SATA um

Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, 4250260221783, SKS Hirschmann, 972360700, SAB 2630 S1, 9 Au, 884-9143
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,22*
1
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,23*
Lager 1039
84
1
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934059700
ab € 4,85*
Zubehör
Hirschmann
934061700
ab € 4,35*
Zubehör
Hirschmann
934063700
ab € 4,69*
Zubehör
Hirschmann
934066700
ab € 6,78*
Zubehör
Hirschmann
972518100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
934059100
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.