Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934061700 Stromkabel Schwarz 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934061700 Stromkabel Schwarz 0,5 m
Hirschmann 934061700 Stromkabel Schwarz 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70147494
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934061700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfe-der sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/ver-goldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenlei-tung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbei-teter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
30 V
Eingangsstrom
32 A
Impedanz
0.008 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.5 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972357700
ab € 4,34*
Zubehör
Hirschmann
972358700
ab € 2,18*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,78*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972360700
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.