Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SAB 2600G M4 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072151
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972357701
EAN/GTIN:
     4250260221608
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann SAB 2600G M4 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1St.

Rot

Nennstrom: 32 A
Typ: SAB 2600 G M4 Au
Herst.-Teilenr.: 972357701
Kategorie: Sicherheits-Laborbuchse
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sicherheits-Laborbuchse
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Isolationsmaterial: PA
Isolierungsart: Vollisoliert
Farbe: rot
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Stift-Ø: 4 mm
Anschluss: Schrauben
Nennspannung: 1000 V
Herstellerfarbe: Rot
Hersteller-Nr.: 972357701
EAN: 4250260221608
90°-Winkel
Lötpins oben

Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 4250260221608, SKS Hirschmann, 972357701, SAB 2600 G M4 Au, 884-9125
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 6,62*
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 6,64*
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 8,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
Hirschmann
934059701
ab € 4,23*
Zubehör
Hirschmann
934061701
ab € 4,41*
Zubehör
Hirschmann
934063701
ab € 4,57*
Zubehör
Hirschmann
934066701
ab € 5,57*
Zubehör
Hirschmann
972518101
ab € 1,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934059101
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.