Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Hirschmann 972518101 Prüfsonde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30018513
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
972518101
EAN/GTIN:
4002044168834
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Interner Widerstand
3 Ohm
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Prüfkontakt
,
Testsonde
,
Turmstecker
,
Laborstecker
,
Laborsteckverbinder
,
hirschmann 4 mm bananenstecker rot
,
hirschmann federkontaktstift
,
turmstecker 32a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 24A, Lötanschluss
Hirschmann
972360701
ab € 3,52*
Zubehör
SKS Hirschmann SAB 2600G M4 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
972357701
ab € 2,99*
Zubehör
SKS Hirschmann SAB 2640 LK Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
972358701
ab € 3,54*
Zubehör
SKS Hirschmann SEB 2630 S1,9 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
972359101
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen