Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tepro Garten Princeton Grillwagen Gas-Grill 2 Brenner, Thermometer im Deckel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tepro
Tepro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072776
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3134
EAN/GTIN:
     4011964031340
Suchbegriffe:
Erdboden-Thermometer
Erdbodenthermometer
Gasgrill
gasgrill
Tepro Garten Princeton Grillwagen Gas-Grill 2 Brenner, Thermometer im Deckel Schwarz, Silber

2 Edelstahlbrenner je 3 kW
2 emaillierte Grillroste je ca. 24 x 40,5 cm
2 Aluminium-Flammschutzplatten
Thermometer
Gasflaschenhalterung im Trolley

Erste Sonnenstrahlen laden ein, im Freien zu kochen und zu essen. Doch nicht nur der Sommer bildet die Kulisse für schöne Grillabende. Mittlerweile ist es ein Ganzjahres-Event, wenn der Grillspaß erst einmal entdeckt wurde. Gasgrills bilden im “Outdoor Cooking” einen Mittelpunkt und somit heißt es, genießen und entspannen mit der richtigen Technik. Der Gasgrill „Princeton“ besticht durch die typischen Charakteristika eines tepro Gasgrills. Die gut regulierbare Hitze ist schnell vorhanden, somit ist der Grill innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Trotz seines schmalen und eher kleinen Erscheinungsbildes ist das Grillen für viele Personen gleichzeitig ohne lästige Pausen aufgrund der großzügigen Grillfläche möglich. Zwei voneinander unabhängig regulierbare Brenner tragen ein großes Stück zum optimalen Grillergebnis bei. Der Gasgrill „Princeton“ zeichnet sich außerdem durch die Möglichkeit aus, die Gasflasche im Trolley auch während des Gebrauches zu verstauen. Dies garantiert einen aufgeräumten optischen Eindruck während sie ihre Gäste verwöhnen.Werden Sie kreativ! Ihr tepro Gasgrill „Princeton“ ermöglicht ihnen neue Wege ihr Grillgut zu zubereiten. Sagt ihnen eine besonders sanfte und schonende Zubereitung zu? Dann schließen sie einfach den Deckel und regulieren sie Hitze bequem über die Drehregler. Dabei müssen sie sich keine Sorge um eine ungewollt zu hohe Temperatur machen, denn sie können jederzeit die Temperatur am Thermostat – das im Deckel integriert ist – ablesen. Selbst verständlich eignet sich ihr tepro Gasgrill auch bestens für das direkte Grillen, hierzu lassen sie den Deckel einfach geöffnet.Nachdem der Grillmeister sein Werk vollendet hat, muss nicht länger ausgelost werden wer nun die bisher lästige Aufgabe des Reinigens übernimmt. Dank der Emaillierung der Grillroste bleiben kaum mehr Reste des Grillgutes an diesen haften. Diese Verunreinigungen lassen sich nun mühelos durch lauwarmes Seifenwasser oder durch eine der praktischen tepro Grillreinigungsbürsten beseitigen. Freuen Sie sich auf ein problemloses, kreatives Grillen mit dem tepro Gasgrill „Princeton“ und die entspannte Atmosphäre danach!

2 Edelstahlbrenner je 3 kW · Gesamtleistung max. 6 kW · Grillfläche: ca. 47 x 40 cm · 2 emaillierte Grillroste je ca. 24 x 40,5 cm · Warmhalterost schwarz emailliert · 2 Aluminium·Flammschutzplatten · Deckel lackiert mit Griff · Thermometer · Seitenablagen pulverbeschichtet mit Edelstahlverblendung · Feuerwanne emailliert · Frontpanel Edelstahl · Trolley pulverbeschichtet · Metallverblendung · 2 Kunststoffräder mit Radkappen · Gasflaschenhalterung im Trolley · Arbeitshöhe ca. 86 cm · Piezo·Zündung · inkl. Schlauch und Regler.

Ausführung: Grillwagen
Küchengeräte-Besonderheiten: 2 Brenner + Thermometer im Deckel
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Grill-Fläche (Breite): 470 mm
Grill-Fläche (Länge): 400 mm
Produkt-Art: Gas-Grill
Kategorie: Gas-Grill
Gewicht: 19.8 kg
Höhe: 108.5 cm
Farbe: schwarz + grau
Leistung (Details): 6 kW
Länge (Tiefe): 54.5 cm
Breite: 116 cm
Hersteller-Nr.: 3134
EAN: 4011964031340
500/1A
Primärstrom 500 A
Sekundärstrom 1 A
Leistung 0,5 VA
Anschluss Kabelanschluss
Genauigkeits-Klasse 0,5
Typ SC50-E 500/1A 0,5VA Kl.0,5
Gewicht 450 g
Breite 54,6 mm
Höhe 97 mm
Leiterdurchführung Ø 42 mm

Lieferumfang: Gasgrill + Gasdruckregler für DE+AT + Gasanschlussschlauch + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4011964031340, tepro Garten, 3134, Princeton, Küchenelektrogeräte, Kleinelektro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,53*
€ 485,77*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 393,64*
€ 485,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,21*
€ 572,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,34*
€ 515,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,64*
€ 468,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.