Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heicko HR120035A Wandschalter Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heicko
Heicko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073037
Hersteller:
     Heicko
Herst.-Nr.:
     HR120035A
EAN/GTIN:
     4250401791618
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Heicko HR120035A Wandschalter Unterputz

Passend für alle gängigen Unterputzdosen
Wippschalter mit Richtungspfeilen
"Auf und Ab"-Funktion

Heicko Wippschalter mit "Auf und Ab"-Funktionen zur Steuerung Ihrer Rohrmotoren. Zur bequemen Bedienung verfügt der Schalter über eine Einrastfunktion, die das Gedrückthalten des Tasters unnötig macht.

"Auf und Ab"-Funktion · Einrastfunktion.

Kategorie: Wandschalter
Montageart: Unterputz
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 45 mm
Herstellerfarbe: Signal-Weiß
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore + Licht
Basisstation: Nicht Erforderlich
Betriebsspannung: 230 V
Produkt-Art: Wandschalter
Gewicht: 111 g
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: HR120035A
EAN: 4250401791618
Decodierung-Auflösung: 5MP/4MP/3MP/1080p/720p
VGA-Ausgang: 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
HDMI-Ausgang: 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
Audio-Ausgang: 1-Kanal RCA (Linear, 1k?)
Wiedergabe-Auflösung: 5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Interne SATA: 1 x 2 TB Festplatte
Externe Festplatte: 1 x eSATA
Maximalkapazität: 8 TB (Maximal unterstützt bis zu 4 TB Festplatte pro Port)
USB-Anschluss: 2 x USB 2.0
Stromversorgung: Eingang 100 - 240 V, 48 V 1,87 A
Betriebstemperatur: -10 °C - +45 °C

Lieferumfang: Wippschalter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Wippenschalter, Wippschalter, gerätedose unterputz, 4250401791618, Heicko, HR120035A, Rohrmotor-Schalter, Rohrmotorschalter, Unterputz-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 11,56*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,58*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 18,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
heicko Schraubenvertrieb
ER1040-13
ab € 24,40*
Sonstiges
heicko Schraubenvertrieb
ER1060-10
ab € 25,02*
Sonstiges
heicko Schraubenvertrieb
ER1060-20
ab € 26,49*
Sonstiges
heicko Schraubenvertrieb
ER1060-30
ab € 28,28*
Sonstiges
heicko Schraubenvertrieb
ER1060-40
ab € 35,02*
Sonstiges
heicko Schraubenvertrieb
ER1060-50
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.