Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Plus 5 Polykristallines Solarmodul 5 Wp 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074826
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310164
EAN/GTIN:
     4250730200461
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Plus 5 Polykristallines Solarmodul 5 Wp 12V

Hochwertige Verarbeitung
Hohe Zuverlässigkeit
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen

Das Solarmodul Sun Plus eignet sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium ist es besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes 3,2 mm starken Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Gewicht: 0.9 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 270 mm
Kurzschluss-Strom: 340 mA
Spannung (max.): 16.8 V
Zellen-Zahl: 36
Kategorie: Polykristallines Solarmodul
Leerlaufspannung: 21 V
Produkt-Art: Polykristallines Solarmodul
Anschluss: Anschlussbox
Nennstrom: 300 mA
Länge (Tiefe): 270 mm
Leistung (Details): 5 Wp
Nennspannung: 12 V
Hersteller-Nr.: 310164
EAN: 4250730200461
Standard4 Stecker
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP65
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Lieferumfang: Solarmodul · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v, solar modul, 4250730200461, Phaesun, 310164, Sun Plus 5, Photovoltaik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,27*
€ 20,30*
€ 3,90*
ab € 16,20*
€ 22,86*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 32,85*
€ 4,00*
ab € 22,34*
€ 32,85*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 58,28*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steca
104514
ab € 75,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.