Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Plus 5 310164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Plus 5 310164
Solarmodul Phaesun Sun Plus 5 310164
Artikel-Nr.:
     6012C-90565348
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310164
EAN/GTIN:
     4250730200461
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Plus 5 310164

Solarmodul Phaesun Sun Plus 5, 5 W, 12 V DC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, ohne Kabel Moduldose mit Schraubanschluss, Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Polykristallin
Anzahl der Zellen:
36
MPP-Nennleistung bei STC:
5 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
21 V
Kurzschlussstrom:
0,34 A
Leistungstoleranz:
3..-3 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,05 %/K
Länge:
255 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,33*
€ 20,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,24*
€ 22,84*
€ 4,00*
ab € 22,14*
€ 30,55*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 38,15*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 58,22*
€ 75,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steca
104514
ab € 92,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.