Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evapolar evaSMART (EV-3000) Cartridge Filterpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Evapolar
Evapolar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074892
Hersteller:
     Evapolar
Herst.-Nr.:
     evaSMART (EV-3000) Cartridge
EAN/GTIN:
     5292882000260
Suchbegriffe:
Evapolar
evaSMART (EV-3000) Cartridge
Luftwäscher
Lufterfrischer
Evapolar evaSMART (EV-3000) Cartridge Filterpatrone

Ersatz-Verdunstungskartusche
Patentierte Mineralfaser
Extrem saugfähig

Evapolar evaSMART Ersatz-Verdunstungskartusche Cartridge
Die Kartusche enthält eine patentierte Mineralfaser welche extrem saugfähig ist und der Bildung von Bakterien bzw. Schimmel vorbeugt. Die Kartusche sollte ca. 1 x jährlich gewechselt werden, wobei es auf die Dauer der Nutzung ankommt, wird das Gerät nur ca. 4 - 8Wochen im Jahr benutzt, kann man von einem längeren Zeitraum ausgehen - da die Kartusche auch zur Luftreinigung dient, ist ein weiterer Faktor, wie stark die Luft belastet ist (z. B. bei Rauchern etc.).

Kategorie: Filterpatrone
Produkt-Art: Filterpatrone
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: evaSMART(EV-3000)Cartridge
EAN: 5292882000260
Nachfüllintervall: ca. alle 3 - 8 h
Kälteleistung: 100 - 350 W (340 - 1190 BTU/h)
Luftdurchsatz: 83,4 m²/h
Geeignet für Räume bis max.: 2.5 m²
Stromversorgung: USB Typ C (5 V, 2 A)

Lieferumfang: evaSMART Kartusche

Weitere Suchbegriffe: Allergie reiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 26,54*
€ 36,30*
€ 4,00*
ab € 39,21*
€ 54,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 56,99*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 109,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evapolar
evaSMART (EV-3000) Black
ab € 221,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.