Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evapolar evaSMART (EV-3000) Grey Kaltluftbefeuchter 3m² Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evapolar
Evapolar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074894
Hersteller:
     Evapolar
Herst.-Nr.:
     Y169152
EAN/GTIN:
     5292882000574
Suchbegriffe:
Evapolar
evaSMART (EV-3000) Grey
Luftwäscher
Lufterfrischer
Evapolar evaSMART (EV-3000) Grey Kaltluftbefeuchter 3m² Grau

Kompatibel mit den meisten Smart Home-Plattformen
Evapolar mobile App
LED-Hintergrundbeleuchtung

Evapolar evaSMART Luftkühler & Luftbefeuchter
Tragbarer Kühl-Ventilator mit Smart App Control & Alexa-Unterstützung - Bunte LED-Hintergrundbeleuchtung - Flüsterleiser Betrieb & einfache Bedienung.
Smart Home Integration
Per Sprachsteuerung Ihres Smart Home lässt sich evaSMART ein- und ausschalten, die Kühlleistung anpassen und das LED-Licht einstellen. Zudem können Sie evaSMART nach Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und die Temperatur der ausströmenden Luft fragen.
evaSMART ist bereits voll kompatibel mit Amazon Alexa - Google Home, Samsung Smart Things und Apple HomeKit werden per Software-Update ebenfalls bald verfügbar sein.
SMART Cartridge
evaSMART überwacht die Lebensdauer Ihrer Verdunstungskartusche und leuchtet rot, wenn ein Wechsel der Kartusche notwendig wird. Alternativ kann die Evapolar mobile App Sie jederzeit über den Zustand der Kartusche auf dem Laufenden halten und Sie rechtzeitig an einen Wechsel erinnern.
Ihr persönliches Mikroklima auf dem Smartphone
Beinahe alle Features und Einstellungen des evaSMART sind jetzt auch über die Evapolar mobile App von allen iOS und Android-Geräten steuerbar. Sie können sogar ein ganzes Netzwerk von evaSMART Klimageräten mit nur einer App steuern.
Der natürliche Kühlungseffekt drückt die Temperatur auf bis zu 15.2 °C, je nachdem, wie hoch der Feuchtigkeitsgrad ist.
Befeuchtet die Luft und sorgt für ein ideales Raumklima. Die perfekte Lösung für heizungsbedingt trockene Haut im Winter.
Staubfilter säubern die Luft und sorgen für gesunde Lungen.
Verfügt über einen USB-Anschluss für unterwegs. Einfach an einen Laptop, ein Ladegerät oder eine Steckdose anschließen.
Funktioniert mit jedem gängigen Netzanschluss. Der Energieverbrauch ist mit 12 W sehr gering.
Die Farbe der eingebauten LED-Lampe lässt sich nach eigenem Ermessen variieren.
Ein Mikrochip überwacht die Lebensdauer der Verdunstungskartusche. Ihr evaSMART EV-3000 leuchtet rot, wenn ein Wechsel der Kartusche notwendig wird.
Die Verdampfungskühlung ist eine natürliche Art der Luftregulierung, was auch der Grund ist, warum Evapolar-Geräte keine gefährlichen Flüssigkeiten wie Freon enthalten. Alle Geräte sind so auch für Kinder und Tiere absolut unschädlich.
Im Gegensatz zu zellulosehaltigen Materialien basieren die EvaBreeze Kartusche-Pads auf anorganischen Nanofasern – frei von jeglichen nahrhaften Elementen, die Bakterien- und Schimmelbildung bewirken.
Evapolar-Filter bestehen aus Mineralfasern, die die Umwelt schonen und hundertprozentig biologisch abbaubar sind.

Verdunstungskartusche aus Mineralfaser verhindert Ablagerungen im Inneren des Geräts
Enthält kein Freon.

Kategorie: Kaltluftbefeuchter
Reinigungs-Leistung (max.): 93.6 m³/h
Tankinhalt: 1300 ml
Geeignet für Räume bis max.: 3 m²
Besonderheiten: App steuerbar + mit LED-Beleuchtung + mit Sprachsteuerung + Nachfüllbar
Herstellerfarbe: Grau
Breite: 217 mm
Höhe: 184 mm
Gewicht: 1820 g
Leistung (Details): 12 W
Produkt-Art: Kaltluftbefeuchter
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 207 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: evaSMART(EV-3000)Grey
EAN: 5292882000574
Nachfüllintervall: ca. alle 4 - 9 h
Kälteleistung: 100 - 400 W (340 - 1360 BTU/h)
Lautstärke: 25 - 40 dB (abhängig von Leistungsstufe)
Stromversorgung: 230 V oder USB (5 V, 2,5 A)

Lieferumfang: evaSMART + Filterkartusche + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Allergie reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.