Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evapolar evaLIGHT plus (EV-1500) White Kaltluftreiniger 3m³ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Evapolar
Evapolar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074900
Hersteller:
     Evapolar
Herst.-Nr.:
     evaLIGHT plus (EV-1500) White
EAN/GTIN:
     5292882000338
Suchbegriffe:
Luftkühler
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Evapolar evaLIGHT plus (EV-1500) White Kaltluftreiniger 3m³ Weiß

Meeresbrise auf Knopfdruck
Tragbar
Abnehmbarer Tank

Evapolar evaLIGHT Plus Luftkühler & Luftbefeuchter
Tragbarer Kühl-Ventilator mit Vollspektrum-LED-Hintergrundbeleuchtung - Flüsterleise, einfach zu bedienen, stilvoll, effizient. Ein echtes Designstück. Jetzt nochmals optimiert! EvaLight plus ist das vielleicht kleinste Klima-Gerät der Welt. Evapolar kühlt, befeuchtet und reinigt die Luft in Ihrer Umgebung. Kreieren Sie Ihr ganz persönliches Wohlfühlklima.
PERSÖNLICHES KLIMA
Ob Zuhause, im Caravan, im Boot oder im Büro - evapolar ist an vielen Orten einsetzbar. Genießen Sie überall Ihr persönliches Wohlfühlklima. Der natürliche Kühlungseffekt, der durch Verdunstung entsteht, wirkt in einem Kühlbereich von ca. 3 m³.
NATÜRLICH KÜHL
evapolar bildet den natürlichen Kühlungseffekt nach, der durch Verdunstung entsteht und verteilt die angefeuchtete Luft gleichmäßig und leise. Herkömmliche Klimaanlagen lassen den Körper oft schnell auskühlen, evapolar hingegen reguliert die Kälte schonend, sodass sich Ihr Körper an die Temperaturveränderung anpassen kann.
MOBIL UND UNABHÄNGIG
Einfach einstecken und los geht’s! Alles, was Sie benötigen sind eine Steckdose und Wasser, um sofort den Kühleffekt zu genießen. Mit einem externen Akku (Akkupack mit USB 5 V/2 A) lässt sich evapolar auch unterwegs betreiben.
VERTEILT DIE LUFT GLEICHMÄßIG
evapolar bildet den natürlichen Kühlungseffekt nach, der durch Verdunstung entsteht und verteilt die angefeuchtete Luft gleichmäßig und leise. Durch das verstellbare Gitter kann die Richtung des Luftstroms individuell eingestellt werden.
BEFEUCHTET TROCKENE LUFT
evapolar befeuchtet trockene Luft und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Auslaufsicheres System. Die angefeuchtete Luft ist außerdem gut für Haut und Haare.
REINIGT DIE LUFT IN IHRER UMGEBUNG
evapolar filtert kleinste Staubpartikel aus der Luft. Saubere Luft erleichtert das Atmen und steigert die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist.

Energieeffizient
Freon-frei
Flüsterleise
Einfach zu bedienen
Regenbogenähnliche Beleuchtung.

Kategorie: Kaltluftreiniger
Tankinhalt: 1000 ml
Geeignet für Räume bis max.: 3 m³
Besonderheiten: Nachfüllbar + mit LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 180 mm
Höhe: 180 mm
Gewicht: 1270 g
Produkt-Art: Kaltluftreiniger
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 182 mm
Farbe: weiß
Leistung (Details): 10 W
Hersteller-Nr.: evaLIGHTplus(EV-1500)White
EAN: 5292882000338
Nachfüllintervall: ca. alle 3 - 8 h
Kälteleistung: 100 - 350 W (340 - 1190 BTU/h)
Lautstärke: 25 - 45 dB (abhängig von Leistungsstufe)
Stromversorgung: Micro USB (5 V/2 A)

Lieferumfang: evaLIGHT Plus + Filterkartusche + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Evapolar, evaLIGHT plus (EV-1500) White, Lufterfrischer, Allergie reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 88,91*
€ 113,47*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 193,62*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,13*
€ 346,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,40*
€ 382,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evapolar
EVALIGHT PLUS KARTUSCHE
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.