Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office AP35 H Luftreiniger/-befeuchter 45m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075952
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     87360011
EAN/GTIN:
     4019364987410
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Ideal Office AP35 H Luftreiniger/-befeuchter 45m²

Luftbefeuchtung & Reinigung (2 in 1)
Für Raumgrößen von 25 bis 45 m²
4-stufiger Automatik-Modus
Leiser Betrieb

Das Kombigerät garantiert das ganze Jahr hindurch ein gesundes Raumklima und sorgt nicht nur für reine Luft, indem es kleinste Partikel aus der Luft filtert, sondern es sorgt auf Wunsch auch für eine optimale Luftfeuchtigkeit (durch ein hygienisches Kaltverdunstungs-System). Das Gerät kombiniert Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem. Ein hochwirksames, mehrstufiges Reinigungssystem filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen aus der Luft: Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase und Gerüche. Und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb. Übersichtliches MultifunktionsDisplay mit zahlreichen automatischen und manuellen Menüoptionen. Im Automatik-Modus überwacht der AP 35 H mithilfe von Sensoren kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und Luftqualität und passt die Reinigungs- und Befeuchtungs-Leistung automatisch an. Wahlweise manueller Betrieb. Die aktuelle Luftqualität wird über abschaltbare Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt. Zusätzlich werden die Luftreinheits- und Luftfeuchtigkeitswerte im Display angezeigt.
2-in-1: Luftreiniger- & Luftbefeuchter-Kombination für saubere und optimal befeuchtete Raumluft. Für Raumgrößen von 25 bis 45 m². Mit HEPA- und Geruchsfilter.
2-in-1-Kombigerät
Für gesunde Raumluft und ein ideales Wohlfühlklima. Das Kombigerät mit mehrstufiger Filtertechnologie kombiniert die Reinigung der Luft mit ihrer optimalen Befeuchtung. Optional kann es auch als Luftreiniger ohne Wasser betrieben werden. Das Kombigerät garantiert das ganze Jahr hindurch ein gesundes Raumklima und sorgt nicht nur für reine Luft, indem es kleinste Partikel aus der Luft filtert, sondern es sorgt auf Wunsch auch für eine optimale Luftfeuchtigkeit (durch ein hygienisches Kaltverdunstungs-System).
Übersichtliches Multifunktions-Display
Automatische und manuelle Menüoptionen wie Auto-Modus, abschaltbare Luftqualität-Leuchtelemente, Luftreinheits- und Luftfeuchtigkeitswerte, Filterwechselanzeige.
Flexibel im Einsatz
Vier Lenkrollen sorgen für Mobilität und ermöglichen den flexiblen Einsatz.
Komfortable Wasserversorgung
Komfortable Wasserversorgung durch abnehmbaren 2,5 Liter-Wassertank – der praktische Griff ermöglicht eine einfache Befüllung.
Praktische Filterwechselanzeige
Der Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.

HEPA Feinstaub-Filter
Deodorfilter gegen Gerüche
Kaltverdunstungs-System
Intelligente Sensorik
Einfache Handhabung und Reinigung
Geringer Stromverbrauch
Nachtmodus
Verschiedene Komfortmodi
Für Allergiker empfohlen.

Kategorie: Luftreiniger/-befeuchter
Reinigungs-Leistung (max.): 300 m³/h
Tankinhalt: 2.5 l
Geeignet für Räume bis max.: 45 m²
Besonderheiten: mit Rollen
Betriebsspannung: 230 V
Schalldruck: 52
Breite: 430 mm
Höhe: 548 mm
Gewicht: 9.50 kg
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 275 mm
Produkt-Art: Luftreiniger/-befeuchter
Hersteller-Nr.: 87360011
EAN: 4019364987410
Lüfterstufen: 6
Leistung (Watt): 4 - 25
Geräuschpegel (dB): 26 - 52
Befeuchtungsleistung: 300 ml/h

Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 45m², 4019364987410, Ideal Office, 87360011, AP35 H, Lufterfrischer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,19*
€ 317,95*
Frei Haus
ab € 263,67*
€ 318,53*
€ 4,95*
ab € 304,52*
€ 348,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 378,60*
€ 430,67*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 832,59*
€ 909,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,50*
€ 1.082,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,39*
€ 1.075,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,69*
€ 1.043,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,82*
€ 1.020,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,59*
€ 990,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 77,99*
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,67*
Zubehör
Krug & Priester
8736002
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.