Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office AP35 Luftreiniger 45m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075976
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     Y188902
EAN/GTIN:
     4019364987403
Suchbegriffe:
4019364987403
Ideal Office
87350011
AP35
Ideal Office AP35 Luftreiniger 45m²

Für Raumgrößen von 25 bis 45 m²
4-stufiger Automatik-Modus
Leiser Betrieb

Luftreiniger mit hochwirksamem, mehrstufigem Reinigungssystem. Dank seines effektiven, funktionalen Designs erfasst er auch weiter entfernte Verunreinigungen oder Partikel und verteilt die frische Luft optimal im Raum. Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen aus der Luft: Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase und Gerüche. Und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb. Über das zentrale Bedienpanel lassen sich die Funktionen wie Ein/Aus, Automatik, Level 1/2/3, Turbo, ECO- und Nachtmodus mit einem Fingertipp auswählen. Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über abschaltbare LED-Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt. Praktische Filterwechselanzeige. Der Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.Luftreiniger für saubere Raumluft – ideal für Raumgrößen von 25 bis 45 m². Mit HEPA- und Geruchsfilter.
Innovative Funktionen
Intelligente Sensorik, 4-stufiger Automatik-Modus, aktive Leuchtanzeige, variable Geschwindigkeiten, intelligenter Licht-Sensor, Timerfunktion, Nachtmodus.
Optiflow
Erfasst auch weiter entfernte Staub- oder Rauchpartikel und verteilt die frische Luft optimal im Raum.
Einfacher Filterwechsel
Eine Filterwechselanzeige garantiert konstante Luftqualität. Die praktische Filterkassette lässt sich einfach und schnell austauschen.

HEPA Feinstaub-Filter
Deodorfilter gegen Gerüche
Timerfunktion
Intelligente Sensorik
Geringer Stromverbrauch
Nachtmodus
Für Allergiker empfohlen.

Kategorie: Luftreiniger
Reinigungs-Leistung (max.): 330 m³/h
Geeignet für Räume bis max.: 45 m²
Besonderheiten: Timer-Funktion
Betriebsspannung: 230 V
Schalldruck: 55
Breite: 430 mm
Höhe: 514 mm
Gewicht: 7.40 kg
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 275 mm
Produkt-Art: Luftreiniger
Hersteller-Nr.: 87350011
EAN: 4019364987403
Lüfterstufen: 6
Leistung (Watt): 4 - 30
Geräuschpegel (dB): 26 - 55

Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Lufterfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,29*
€ 851,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,32*
€ 836,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,23*
€ 803,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,32*
€ 779,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,20*
€ 741,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.