Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 2fach Rahmen Trend EFS002hw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076071
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFS002 hw
EAN/GTIN:
     4004282432449
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen gao
GAO 2fach Rahmen Trend EFS002hw

Komponente: Rahmen
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Serie: Trend
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: EFS002hw
EAN: 4004282432449
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, 4004282432449, GAO, EFS002 hw
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,56*
Lager 1039
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 3,03*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3232
ab € 1,66*
Ähnlich
GAO
3230
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
3231
ab € 2,50*
Ähnlich
GAO
3241
ab € 7,65*
Ähnlich
GAO
3242
ab € 12,08*
Ähnlich
GAO
3235
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
3233
ab € 1,65*
Ähnlich
GAO
3236
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.