Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß
Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß
Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß
Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß
Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß
Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß
Artikel-Nr.:
     1609-3231
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3231
EAN/GTIN:
     4004282432319
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter

Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß

Dieser zeitgemäße Einsatz-Serienschalter aus Kunststoff in Polarweiß und seiner edlen Form passt der Schalter in jede Wohnumgebung.

Sie können diesen Serienschalter überall dort montieren wo Funktionalität gefragt ist.

Der Schalter stammt aus der Schalterserie Trend.

Im Lieferumfang ist nur der Schalter enthalten und wird ohne den Rahmen geliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Serienschalter zum einsetzen
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,15 cm x Länge: 8,15 cm x Tiefe: 4,05 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: gao serienschalter, serienschalter, 3231, GAO, EverFlourish, Trend, Schalter, Wandschalter, Taster, Tasterschalter, Ein-/Ausschalter, Einschalter, Ausschalter, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
EFS003 hw
ab € 1,32*
Ähnlich
GAO
EFS002 hw
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.