Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18013 18013 Innensechskantschrauben-Sortiment 1205 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18013
18013
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18013
EAN/GTIN:
     4036911180131
Suchbegriffe:
18013
Schraubenset
Schrauben-Set
18013 18013 Innensechskantschrauben-Sortiment 1205 Teile

Normen: DIN 912, DIN 934, DIN 125
Inhalt: 1205 Teile
Produkt-Art: Innensechskantschrauben-Sortiment
Kategorie: Innensechskantschrauben-Sortiment
Hersteller-Nr.: 18013
EAN: 4036911180131
Gewicht nur Koffer : 1,5 kg

Lieferumfang: 1x System-Stahlblechkoffer S 50 · 1x System-Stahlblechkoffer 18-Fach-Inlett · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 6 mm · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 12 mm · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 20 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M3 · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 10 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 16 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 20 mm · 20x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 40 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M4 · 100x Unterlegscheibe DIN 125 verzinkt M4/4.3 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 12 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 16 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 20 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 30 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M5 · 100x Unterlegscheibe DIN 125 verzinkt M5/5.3 mm · 25x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M6 x 20 mm · 25x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M6 x 30 mm · 25x Zy

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 106,51*
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,12*
€ 106,51*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 129,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.