| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y195991 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 18013 EAN/GTIN: 4036911180131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferumfang: 1x System-Stahlblechkoffer S 50 · 1x System-Stahlblechkoffer 18-Fach-Inlett · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 6 mm · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 12 mm · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 20 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M3 · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 10 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 16 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 20 mm · 20x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 40 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M4 · 100x Unterlegscheibe DIN 125 verzinkt M4/4.3 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 12 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 16 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 20 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 30 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M5 · 100x Unterlegscheibe DIN 125 verzinkt M5/5.3 mm · 25x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M6 x 20 mm · 25x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M6 x 30 mm · 25x Zy
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Normen: | DIN 912, DIN 934, DIN 125 | Produkt-Art: | Innensechskantschrauben-Sortiment |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 70,66* | € 92,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,52* | € 92,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 143,06* | € 174,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.205 Stück (ab € 0,05864* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|