Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina 52-231-1001 eMobility Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absina
Absina
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076229
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     52-231-1001
EAN/GTIN:
     0799268274192
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Absina 52-231-1001 eMobility Ladekabel

Die mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker mit Wechselstrom (AC) dient zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets. Das Kabel ist kompatibel mit allen Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen und allen Elektroautos und Hybriden, die mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet sind. Gemäß EU Norm 62196

EV Ladekabel zum Laden von E-Autos an Haushaltssteckdosen mit 2x Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom
Kompatibel mit einer breiten Palette von Elektroautos in ganz Europa
Freier Anschluss des 5m EV Kabels an eine beliebige Ladestation
Typ 2: Europäischer Standard seit 2013
Robust: stoß- und schlagfest
IP55 – schmutz- und wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- und schlagfestes, gummiertes Gehäuse
Brennbarkeitsklasse UL94V- 0
Zuverlässigkeit: Langlebigkeit auch nach mehr als 10000 Verbindungen
Modernste 3-Phasen Ladetechnologie mit max. Ladeleistung von 11 kW

Kategorie: eMobility Ladekabel
Anschluss A: Typ 2
Anschluss B: Typ 2
Anzahl Phasen: 3phasig
Lademodus: Mode 3
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP55
Prüfzeichen: IEC62196
UL94V0 Min. Temperatur:
-40 °C Max. Temperatur:
+50 °C Temperaturbereich:
-40 - +50 °C Produkt-Art:
eMobility Ladekabel Hersteller-Nr.:
52-231-1001 EAN:
0799268274192
1phasig
Schutzkontakt-Stecker
Max. Ausgangsleistung: 3700 W

Lieferumfang: Mode 3 EV-Ladekabel · Anleitung

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 148,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 118,62*
€ 148,51*
15 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 135,56*
€ 163,56*
4
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 184,79*
Lager 1039
3
1
Frei Haus
ab € 238,04*
€ 279,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.